Alternatief product:

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer, Voor pijp-⌀ tot: 35mm

Artikelnummer: 814920 35
Korting
83,20 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor pijp-⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor pijp-⌀ 8 mm - 35 mm
Toepassing RVS; Staal; Koper; Aluminium
Materiaal gehard speciaal staal
Materiaal behuizing geëloxeerd aluminium
machinaal afbramen mogelijk nee
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814920 35
EAN/GTIN 4044942021057
Nummer fabrikant 113825 A

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van geëloxeerd aluminium, afbramerconus van gehard speciaal staal.

Toepassing:

Professioneel binnen- en buitenafbramen van buizen van edelstaal, staal, koper, kunststof en aluminium.