Uitvoering:
3 mm dik glasvezelband,
schuifvast en toch
zeer flexibel; ideaal voor moeilijke kabeltrekklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten.
Ergonomische hand- en draaggreep. Gepatenteerde geleidingspunt met spoedcompensatie en knikbescherming (2× buitendraad ⌀ RTG 6 mm). Automatische terugschuifbeveiliging. Antislip-coating. Geschikt voor bouwplaatsen, tegen spatwater en stof beschermd, schok- en breukbestendig. Tot een radius van 38 mm mogelijk.
Ook compatibel met RUNPOCAM RC2 (nr.
814878) en de basaltstaven (nr.
814877).
Met geïntegreerde digitale meterteller.
Levering:
Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 flexibele geleidingspunt (runpoglijder) met spoedcompensatie, 1 eindhuls met knikbescherming RTG ⌀ 6 mm, 1 intrekhulp, 1 speciale lijm 3 g, 1 kabeltreklus (⌀ 14 mm buitenkant), 6 kleefhulsen ⌀ 3 mm, 3 trekogen ⌀ 7 mm, 1 startlamp ⌀ 11 mm, 1 verbindingshuls, 2 montagesleutels, 1 knoopbatterij CR2032.