Schroefsleutel ‘Europäer’ 175 mm

Artikelnummer: 813980 175
Korting
92,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Maximale sleutelwijdte 50 mm
Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813980 175
EAN/GTIN 4021176000362
Nummer fabrikant 1900-50

Omschrijving

Uitvoering:

Instelbare schroefsleutel met dubbelzijdige bek. Eén zijde met rechte, gladde bek, tweede zijde met prismabek voor het vasthouden en klemmen van ronde of meerkantige werkstukken. Het vergrendelmechanisme voor het vastzetten van de ingestelde sleutelwijdte verhindert het per ongeluk verstellen. Metrische en duimse schaal. Beschermkappen verbeteren de grip bij metalen voorwerpen.