Kunststof koffer, leeg # 7301

Artikelnummer: 81370002
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81370002
EAN/GTIN 4018754155590
Nummer fabrikant 81370002
L-nummer L60010 2885

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor veilige opslag en transport van momentsleutels (Bestel wisselplaten afzonderlijk)
  • Geleverd zonder momentsleutel

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 66 mm
  • Lengte [mm): 550 mm
  • geschikt voor nr.: 712R/6; 713R/6; 714/1-10; 721/5-20 Quick; 730/5-20 Quick; 730/5-20 Fix; 730N/5-20; 730D/10
  • Gewicht: 425 g
  • Gewicht kg: 0.425 kg
  • Breedte mm (b): 81 mm