Sleuteltang 250 mm

Artikelnummer: 813501 250
op aanvraag
Op voorraad
379 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Beklengte 30 mm
Spanwijdte 0 mm - 52 mm
totale lengte 250 mm
Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813501 250
EAN/GTIN 4062406239008

Omschrijving

Uitvoering:

Parallel geleide, gladde grijpbekken; verchroomde uitvoering.
Tandverstelling met een druk op de knop, en spanhefboom voor hoge persdruk van de bekken. Dankzij de slag tussen de grijpvlakken kan volgens het ratelprincipe worden nagedraaid.
Gebruiksvriendelijk werken dankzij ergonomisch gevormde benen met kunststof antislipbekleding, hierdoor verminderd risico van wegglijden. Sleuteltang verchroomd.
Gelaserde schaal (voorzijde metrisch en achterzijde inch), maakt vooraf instellen van de sleutelwijdte mogelijk.

Toepassing:

Zonder beschadiging vastpakken van bouten, moeren, verchroomde armaturen etc.