Elektronica-schroevendraaiers met draaibare hechttop voor gleufkopschroeven

Artikelnummer: 8128.1,0-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8128.1,0-40
EAN/GTIN 7610733268825
Nummer fabrikant PB 8128.1,0-40
L-nummer L60060 2788

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektronica-schroevendraaiers met draaibare hechttop
  • voor kleine en de kleinste gleufkopschroeven in de elektronica en fijnmechanica sector
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • 2-componenten hecht met zachte mantel, comfortabel in gebruik
  • draaibare hechttop met kleurcodering, voor fijn schroef- en justeerwerk en snel herkennen van het profiel
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 1.0 mm
  • Diameter: 2.5 mm
  • Klingdikte: 0.18 mm
  • Lengte blad: 40 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 133 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.