Garniturenkasten 481 mm x 288 mm x 82 mm

Artikelnummer: 81271019
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 81271019
    EAN/GTIN 4018754258208
    Nummer fabrikant 81271019
    L-nummer L60010 5767

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bijzonder veerkrachtig dankzij het gebruik van robuuste ABS-kunststof
    • De vorm maakt veilig stapelen mogelijk, de draaggreep voor comfortabel transport
    • Nauwkeurige, chemisch bestendige PE harde schuimrubberen inzetstukken voorkomen ratelen en glijden
      • Vervangende sluiting: 89931003

    Kenmerk:

    • Hoogte mm (h): 82 mm
    • Lengte [mm): 481 mm
    • Gewicht: 1124 g
    • Gewicht kg: 1.124 kg
    • Breedte mm (b): 287 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen