Zak voor grote momentsleutels 714/65 / 730/65 Quick / 730II / 65 Quick / 730N / 65 / 730NII / 65 / 730/65 Fix / 730II / 65 Fix / 730D / 65 / 730DII / 65

Artikelnummer: 81231100
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81231100
EAN/GTIN 4018754280636
Nummer fabrikant 81231100
L-nummer L60010 6241

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor veilige opslag en transport van grote momentsleutels

Kenmerk:

  • Hoogte mm (binnen): 40 mm
  • Breedte binnen: 80 mm
  • Lengte binnen: 1000 mm
  • voor rekstrook nr.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Hoogte mm (h): 50 mm
  • Lengte [mm): 1030 mm
  • Nr.: TWBE 65
  • geschikt voor nr.: 714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
  • Gewicht: 670 g
  • Breedte mm (b): 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen