Roltas 18 compartimenten L.500mm B.130mm H.80mm

Artikelnummer: 81231048
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81231048
EAN/GTIN 4018754323470
Nummer fabrikant 81231048
L-nummer L60010 7268

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten

Kenmerk:

  • Aantal compartimenten: 18
  • Hoogte mm (h): 80 mm
  • Lengte [mm): 500 mm
  • Gewicht: 742 g
  • Breedte mm (b): 130 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen