Elektronica-schroevendraaiers met draaibare hechttop voor Phillips kruiskopschroeven

Artikelnummer: 8121.000-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8121.000-40
EAN/GTIN 7610733269754
Nummer fabrikant PB 8121.000-40
L-nummer L60060 2786

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektronica-schroevendraaiers met draaibare hechttop
  • voor kleine en de kleinste Phillips-schroeven in de elektronica en fijnmechanica sector
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • 2-componenten hecht met zachte mantel, comfortabel in gebruik
  • draaibare hechttop met kleurcodering, voor fijn schroef- en justeerwerk en snel herkennen van het profiel
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 2.5 mm
  • Lengte blad: 40 mm
  • Phillips schroefgrootte: 000
  • Profiel: voor kruiskopschroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 133 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen