Werkplaatswagen 95/8 PRO 8 laden 496 x 827 x 1020 mm rood, RAL 3020

Artikelnummer: 81200168
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 81200168
    EAN/GTIN 4018754334711
    Nummer fabrikant 81200168

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Veiligheidsconcept in drie stappen:
    • 1. Centrale vergrendeling door cilindervergrendeling aan zijkant met scharnierende sleutel
    • 2. Enkelvoudig vergrendelen voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
    • 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijk uit te trekken.
      • Roestvrijstalen handgreep met versterkte aansluiting op de behuizing
      • Allround botsbeveiliging met schokdemping
      • Strak gelast, bestendig werk- en opslagoppervlak en roestvrijstalen eindpaneel
      • Olie- en zuurbestendige, kogelgeleide lichte wielen (roller-D.125 mm) met schroefdraadbescherming om de lagers te beschermen tegen vuil en schroefdraad, met twee parkeerremmen
      • Rolpapier en houder voor spuitbus meegeleverd
      • 8 eenvoudig te verwijderen laden (zwart RAL 9005) met volledig uitschuifbare lade en kogelgeleider
      • Dubbelzijdige gatenroosters voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor grotere gereedschappen
      • Kan worden uitgerust met STAHLWILLE standaard en TCS wisselplaten

    Kenmerk:

    • Aantal laden: 8
    • Laadvermogen: 750 kg
    • Draagvermogen lade: 30 kg
      45 kg
    • Inwendige afmetingen lade: 528 x 346 x 75 mm (7x)
      528 x 346 x 134 mm (1x)
    • Kleurafkorting: RAL 3020; RAL 9005
    • Kleur: rood, RAL 3020; zwart RAL 9005
    • Hoogte mm (h): 1020 mm
    • Lengte [mm): 496 mm
    • Nr.: 98/8 R PRO
    • Gewicht kg: 71.500 kg
    • Breedte mm (b): 827 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen