Elektronica-schroevendraaierset ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 205 mm x 125 mm x 20 mm

Artikelnummer: 808/7
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 808/7
EAN/GTIN 4000896055050
Nummer fabrikant 808/7
L-nummer L60140 1316

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnen-TORX®-profiel T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Kunststof cassette
  • 2-componenten-greep
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Afmetingen / lengte: 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.29 kg
  • Aantal gereedschappen: 7

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen