Elektronicaschroevendraaier ∙ Sleufprofiel ∙ 168 mm

Artikelnummer: 805-03
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 805-03
EAN/GTIN 4000896032617
Nummer fabrikant 805-03
L-nummer L60140 2122

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de kleinste schroeven
  • Draaibare centreerknop
  • Veilige grip door brede greepribbels
  • Ronde kling
  • 2-componenten-greep
  • Oppervlak: punt gezwart
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0.5 x 3 mm
  • Afmetingen / lengte: 168 mm
  • Lengte l1: 75 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen