Universele schuifmaat, 0 - 300 mm

Artikelnummer: 805.S
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 805.S
EAN/GTIN 3148512042754
Nummer fabrikant 805.S
L-nummer L60130 3852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Inwendige en uitwendige meting (boring meer dan 10 mm)
  • Roestvaststalen meetstaaf - matte afwerking
  • Hardheid van de meetstaaf: ten minste 40 HRC
  • Nonius met geleider voor betere positionering van de duim
  • Duurzaamheid van de nonius: ten minste 20. 000 cycli
  • Noniusinstelling door middel van schroef
  • Stelschroef
  • Geleverd in doos met certificaat van overeenstemming

Kenmerk:

  • A [mm]: 300
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 418
  • Metingsafwijking [µm]: 30
  • Precisie [mm]: 0,02
  • [g]: 941