Universele schuifmaat , klasse 0 , 0 - 200 mm

Artikelnummer: 805.2
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
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 805.2
    EAN/GTIN 3148512042655
    Nummer fabrikant 805.2
    L-nummer L60130 98

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid: 1/50 mm - 0,02 mm
    • Inwendige, uitwendige, dieptemeting
    • Roestvaststalen meetstaaf - matte afwerking
    • Hardheid van de meetstaaf: ten minste 40 HRC
    • Vlakke dieptemeter
    • Nonius met geleider voor betere positionering van de duim
    • Duurzaamheid van de nonius: ten minste 20. 000 cycli
    • Noniusvergrendeling door middel van schroef
    • Geleverd in doos met certificaat van overeenstemming

    Kenmerk:

    • A [mm]: 200
    • C [mm]: 50
    • E [mm]: 17
    • L [mm]: 290
    • Metingsafwijking [µm]: 30
    • Precisie [mm]: 0,02
    • [g]: 419