Binnentrekker 19-25 mm

Artikelnummer: 8013480
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8013480
EAN/GTIN 4036976105315
Nummer fabrikant 8013480
L-nummer L60160 1042

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze: De binnentrekker in het lager steken en de spindel aandraaien. De scherpe aanzetstukken van de schalen drukken zich achter het er uit te trekken gedeelte. Pas dan steun plaatsen. Beide poten parallel op de spindel instellen, waardoor één geheel ontstaat.
Kan worden gebruikt met een glijhamer of contrasteun

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M10
  • Tegensteun [mm]: 1.36/1
  • Totale breedte [mm]: 28 mm
  • Totale hoogte [mm]: 28 mm
  • Totale lengte [mm]: 123 mm
  • Glijhamer: 1.35/2
  • Breedte over vlakken [mm: 13 mm
  • Spreidbereik (min./max.): 19-25
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen