1″ Dopsleutel binnenzeskant 24 mm

Artikelnummer: 8012M-80 24mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8012M-80 24mm
EAN/GTIN 4991644177929
Nummer fabrikant 8012M-80 24mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 22,5 mm
D1: 47,9 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 24 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen