Omschrijving:
de haken die op basis van de tabel worden geselecteerd, worden in de buitenring afhankelijk van het aantal kogels gelijkmatig in de kogelkooi verdeeld aangebracht
de steunringen die voor de betreffende kogellagers zijn meegeleverd, worden op de lagerbinnenring geplaatst
nu de kop met de spindel in de centrering van de as plaatsen en de spindel onder spanning van de haken aanbrengen
leveringsomvang: kop en spindel. Passende haken a.u.b. apart bestellen!
Kenmerk:
- voor haak: 1.29/35-45
- Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
- Kop Ø 1 [mm]: 50 mm
- Breedte over vlakken [mm: 19 mm
- Spindeldraadmaat: M 18 x 230
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen