Trekker 2-armig 250x260 mm

Artikelnummer: 8005460
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8005460
EAN/GTIN 4036976104578
Nummer fabrikant 8005460
L-nummer L60160 5197

Omschrijving

Omschrijving:

technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken
bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Totale breedte [mm]: 250 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale lengte [mm]: 330 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 32 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 260 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 250 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 250
  • Trekkracht (max.) [t]: 8
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • haken aan beide zijden bruikbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • zelfwerkend aandrukken: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen