Draaimomenttestapparaat ∙ elektronisch ∙ 10-350 Nm ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 10 – 350

Artikelnummer: 7901E
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
Producttype Draaimomenttester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7901E
EAN/GTIN 4000896140671
Nummer fabrikant 7901E
L-nummer L60140 518

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Eenvoudige en snelle controle van momentsleutels
  • Eenvoudige, intuïtieve bediening
  • Groot display met cijfers van 17 mm
  • Stoplichtfunctie ter beoordeling van de meetwaarde PLUS akoestisch signaal
  • Gekalibreerd meetbereik in draairichting rechts
  • Vaste binnenvierkanthouder ∙ 12,5 = 1⁄2˝
  • Omschakelbare draaimomentweergave in Nm ∙ dNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb
  • Selectie van de gewenste eenheden configureerbaar
  • Bevestigingsmateriaal (niet in leveringsomvang inbegrepen): binnenzeskantschroeven ISO 4762 – M10 – 12.9
  • Brutogewicht inclusief kunststof koffer en toebehoren ongeveer 3,9 kg
  • Eenvoudige invoer van maximaal 15 verschillende doelwaarden en de telkens toegestane tolerantie in het bereik van ± 1% tot ± 15%
  • Nauwkeurigheid ± 1% (maximale weergaveafwijking)
  • Digitale weergave ∙ 3 meetmethodes
    • Automatische knikpuntherkenning (First Peak ∙ Click)
    • Piekwaardemeting (Final Peak ∙ Dial)
    • Meelopende meet-/weergavewaarde (Track)
  • 3-voudige signalering van het meetresultaat:
    • Cijferweergave in lettergrootte 17 mm
    • Stoplichtfunctie ter beoordeling van de draaimomentwaarde (Geel = te laag ∙ Groen = OK ∙ Rood = te laag)
    • Akoestisch signaal
  • Robuuste aluminium-behuizing voor gebruik in de werkplaats, oppervlak gepoedercoat
  • Groot, contrast-rijk oplichtend, goed afleesbaar LCD-display met achtergrondverlichting
  • Autark werken via powerbank (5V ∙ 1A) mogelijk
  • Stroomverbruik maximaal: 0,5 Wh ∙ Energie-efficïëntieklasse 6
  • Sneltest-functie met auto-reset, zonder doelwaarde- en tolerantie-invoer, zonder beoordeling
  • Compatibel met HAZET testsoftware Torque-Testing 7901E-D, micro-USB-aansluiting voor stroomvoorziening en gegevensoverdracht
  • Beschermingsklasse IP 40, display en folietoetsenbord spatwaterdicht
  • 10 instelbare menutalen: Duits ∙ Engels ∙ Frans ∙ Spaans ∙ Italiaans ∙ Deens ∙ Fins ∙ Zweeds ∙ Noors ∙ Portugees
  • In de leveringsomvang inbegrepen:
    • USB-voedingseenheid 90–264 volt AC bij 47–63 Hz uitgangsspanning: 5V ∙ 1000 mA ∙ USB 2.0 A-aansluiting inclusief netstekker-adapters voor EU ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Kabel (2 m) USB 2.0 A-stekker – USB 2.0 micro-B-stekker
    • Kalibratiecertificaat en korte handleiding (uitvoerige bedieningshandleiding online voor download)
    • Stabiele bevestiging op werkbank
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afmetingen / lengte: 138 mm x 110 mm x 117 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.15 kg