Precisie elektronica-zijsnijtang ESD met meer-componentengrepen gebruineerd 125 mm

Artikelnummer: 79 42 125 ESD
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 79 42 125 ESD
    EAN/GTIN 4003773061571
    Nummer fabrikant 79 42 125 ESD
    L-nummer L70010 967

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Handgrepen elektrisch dissipatief - dissipatief
    • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
    • zeer precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exact snijden op gevoelige elektronische componenten
    • ook zonder afschuining voor vlakzagen
    • Extra inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
    • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
    • boutverbinding met bijzonder zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
    • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
    • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves
    • conische kop

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 0,8mm
    • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,1 - 1,5mm
    • Beklengte (B): 11 mm
    • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
    • Hoofdbreedte (A): 11mm
    • ESD: ja
    • gebruineerd
    • met meercomponenten-bekleding
    • Gepolijst
    • Snijkant zonder afkanting

    Norm:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5