Beitelset SDS-plus – 250 mm 3-delig 3

Artikelnummer: 789591 3
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Toepassing met slag / geen slag Klopboren
    Schacht SDS Plus
    totale lengte 140 mm
    Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
    Aantal gereedschappen 3
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 789591 3
    EAN/GTIN 4049002144745
    Nummer fabrikant R212 00090

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slijtvast, kogelgestraald oppervlak.

    Toepassing:

    Voor beton, metselwerk en natuursteen.

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal.

    Levering:

    1 spadebeitel, 40 mm breed snijvlak
    1 platte beitel, 20 mm breed snijvlak
    1 puntbeitel

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen