HM-hamerboor SDS-plus, ⌀×totale lengte: 6,5X110mm

Artikelnummer: 789040 6,5X110
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spiraallengte 50 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789040 6,5X110
EAN/GTIN 4067263125709
Nummer fabrikant 789040 6,5X110

Omschrijving

Uitvoering:

Boorpunt met vierkante doorsnede. 4×90° Geometrie met speciaal ontwikkelde snijkanten van gelijke hoogte en stabiele schouders garanderen precieze maatvaste gaten voor professionele aanbrenging van ankers en betrouwbare deuvelbevestigingen. Boorlichaam met 4 spiralen voor aangenaam rustig boren met geringe trillingen en optimale geleiding in het boorgat. Radiaal vormgegeven bescherming tegen wapening: voorkomt het vastlopen als de boor op wapening stuit en verhoogt de levensduur.
Robuuste eendelige HM-plaat met 4 snijkanten, die in zijn geheel in de boorkern is aangebracht. Aanzienlijk minder breukgevaar.

Voordeel:

  • Korte spiraalaanlopen zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.
  • Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deuvelgaten.
  • 4×4 Design maakt een nauwkeurige rondloop mogelijk en minimaliseert slijtage en wrijvingsverliezen.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk − met maximaal boorcomfort.