HM-hamerboor ‘5’ SDS-plus 16X315 mm

Artikelnummer: 789005 16X315
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

16 mm
totale lengte 315 mm
Spiraallengte 250 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789005 16X315
EAN/GTIN 3165140047623
Nummer fabrikant 2608596186

Omschrijving

Uitvoering:

Actieve centreerpunt snijdt actief in het beton. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Tip:

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).