Dames Winterwerkbroek High Vis C34

Artikelnummer: 788519773399C34
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Confectiemaat DE 34
Producttype Veiligheidstuinbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 788519773399C34
EAN/GTIN 7330509551141
Nummer fabrikant 788519773399C34

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Zakken
Achterzak met balg en klep en klittenbandsluiting
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Buitenzak met balg en klep
Zijzakken met fleecevoering
Inzetzak met klep
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Zijkant hamerlus
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Elastische verwijderbare bretels
Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
Elastiek in de taille, Verlengde tailleband achter

Lijn
Kunststofvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Damesnit

Afwerking
Einde benen met rits

Versterking
CORDURA®-versterkt op knieën

Reflex
Reflecterende tapes rond benen

Omschrijving:

  • Een doorgestikte winterbroek van duurzaam wind- en waterdicht materiaal met getapete naden
  • Het kledingstuk heeft een sneeuwvanger met klittenbandopening en afneembare bretels
  • Voor optimale veiligheid en bescherming tegen weersinvloeden is de broek gecertificeerd voor hoge zichtbaarheid en bescherming tegen regen en kou
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 samen met 4872
  • EN 342 en EN 343

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen