Inspectielamp, oplaadbaar

Artikelnummer: 779.CL5PB
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
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 779.CL5PB
EAN/GTIN 3662424144936
Nummer fabrikant 779.CL5PB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoog rendement: NORMAL 6,5 uur constant licht (300 lumen
  • 400 lux op 0,5 m), BOOST 3,5 uur constant licht (600 lumen
  • 700 lux op 0,5 m).
  • Robuuste constructie: Slagvaste behuizing (IK08)
  • Bestand tegen werkplaatsoplosmiddelen, gangbare chemicaliën en onderdompeling in water (IP67)
  • Waarschuwingen voor lege batterij zodat gebruikers het lampje niet vergeten na een reparatie
  • Eerste product in een reeks van slimme, professionele netwerkgereedschappen voor de auto-industrie als onderdeel van FACOM's 'Werkplaats van de toekomst'
  • Dankzij de unieke roterende basis kan het licht nauwkeurig en uiterst flexibel in moeilijke of krappe ruimtes worden gericht
  • Het veelzijdige ontwerp maakt het mogelijk om tot wel zes lampen tegelijk te gebruiken dankzij meerdere frequentiekanalen

Kenmerk:

  • L [mm]: 38
  • [g]: 350

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen