Momentsleutel DREMOMETER AML 1/4″ 6-30 Nm

Artikelnummer: 7775870
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7775870
EAN/GTIN 4002805855911
Nummer fabrikant 7775870

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met 1/4″ aandrijfvierkant in het bereik 6 - 30 N-m
enkelvoudig of dubbel aandrijfvierkant tbv het gecontroleerd rechts- en/of linksom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf-in bereik
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 15 mm
  • Type aandrijving: Dubbel vierkant stijf
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Type momentsleutel: AML
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 30 mm
  • Totale hoogte [mm]: 51 mm
  • Totale lengte [mm]: 268 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 206 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 30,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Schaalverdeling [lbf in]: 10 lbf in
  • Schaalverdeling [Nm]: 1 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Electronics industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Energy
    • Machine construction
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Cabinet construction

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen