Afbreekmes 18mm

Artikelnummer: 77621004
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77621004
EAN/GTIN 4018754229956
Nummer fabrikant 77621004
L-nummer L60010 5519

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met drie 18 mm afbreekbladen (één blad gemonteerd, twee bladen in het magazijn)
  • Schuifregelaar met bladvergrendeling
  • Automatisch opladen van mes
  • Ergonomisch ontwerp met synthetisch rubberen inlay
  • Met roestvrijstalen mesgeleider en hangend gat
  • Geschikt voor het snijden van karton, rubber, leer, hout, enz.
  • Lichaam gemaakt van gegoten zink

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 168 mm
  • Gewicht: 249 g