Stripmes met haakmes

Artikelnummer: 77620010
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77620010
EAN/GTIN 4018754275724
Nummer fabrikant 77620010
L-nummer L60010 6185

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ronde secties en langssleuven van de kabelmantel
  • Nauwkeurig, snel en veilig strippen van alle gebruikelijke ronde kabels van 4 - 28 mm D.
  • Schade aan de binnenste geleiders wordt uitgesloten door de snijdiepte continu aan te passen

Kenmerk:

  • Diameter max. (mm): 28 mm
  • Diameter min. (mm): 4 mm
  • Gewicht: 82 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen