Automotive spanningstester (complete set)

Artikelnummer: 77560002
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77560002
EAN/GTIN 4018754273706
Nummer fabrikant 77560002
L-nummer L60010 6153

Omschrijving

Omschrijving:

  • Testapparatuur voor elektrische en elektronische auto-installaties
  • 3-48 V
  • Spanningsindicatie door 2 LED's (lichtgevende diodes) - spanning en positieve of negatieve pool
  • Invullen in pc-behuizing
Inhoud:
  • 1 basiseenheid met toevoerleiding van 1,5 m, meetprobe, geïntegreerde snijnaald met schuifmechanisme
  • 1 krokodillenklem
  • 1 grijper
  • Kenmerk:

    • Lengte [mm): 190 mm
    • Spanning: 3-48 V
    • Gewicht: 100 g
    • Breedte mm (b): 140 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen