Muurbeugel verstelbaar Enkele ladderboom

Artikelnummer: 77538
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77538
EAN/GTIN 4031405775381
Nummer fabrikant 077538

Omschrijving

Omschrijving:

  • Instelbaar 115 – 173 mm
  • Afstand tussen gaten van 219–304 mm
  • Diameter van het gat: 16 mm
  • Grotere instelbereiken op aanvraag

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 58 mm
  • Max. Wandafstand: 173 mm
  • Min. Wandafstand: 115 mm