Afmetingen LED-zaklamp 157,5 x 40,6 x 35,6 mm

Artikelnummer: 77490010
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
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77490010
EAN/GTIN 4018754328994
Nummer fabrikant 77490010
L-nummer L60010 7621

Omschrijving

Omschrijving:

  • EX-certificering: SEV 17 ATEX 0158 X, II 1G ex ia op is IIC T4 Ga (gas, zone 0) II 1D ex ia op is IIIC T75°C Da (stof, zone 20)
  • Krachtige, uiterst duurzame LED van 2 watt
  • Robuuste, elektrisch niet-geleidende, corrosiebestendige behuizing van ABS/polycarbonaat
  • Hoge schokbestendigheid en minder schittering dankzij rubberen lampkop
  • Continu heldere lichtbundel met een levensduur van meer dan 80% van de alkalinebatterij dankzij ELED-elektronica
  • De breedte van de lichtbundel kan worden ingesteld van smal naar breed of van breed naar smal door de lampkop te draaien
  • Drukschakelaar aan de voorzijde met rubber voor continue en directe verlichting
  • Waterdicht tot IP68 in waterdiepten tot 3 m.
  • Waterstofkatalysator, accucontacten met polariteitsindicator en een drukcompensatieklep verminderen het risico van explosie
  • Gemakkelijk te laden batterijvak voor snelle vervanging van batterijen
  • Helderheid: 165 lumen (groothoek), 122 lumen (smal)
  • Lichtbereik: 232 m (breed), 387 m (ENG)
  • Brandtijd: 5 uur
  • Batterijen: 4 AA/LR06-mignon-batterijen, alkaline, 1,5 V (niet meegeleverd)

Kenmerk:

  • Kleur: veiligheidsgeel
  • Hoogte mm (h): 45 mm
  • Lengte [mm): 220 mm
  • Gewicht: 60 g
  • Breedte mm (b): 100 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen