EURO spanningstester 1 mm

Artikelnummer: 77450001
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77450001
EAN/GTIN 4018754049158
Nummer fabrikant 77450001
L-nummer L60010 2060

Omschrijving

Omschrijving:

  • 125-250 V AC

Kenmerk:

  • a: 1 mm
  • Lengte [mm): 190 mm
  • Spanning: 125-250 V
  • Gewicht: 37 g
  • Breedte mm (b): 3,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen