Klauwhandvat D.6 mm L.540 mm

Artikelnummer: 77401103
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
    Producttype Klauwgrijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 77401103
    EAN/GTIN 4018754198672
    Nummer fabrikant 77401103
    L-nummer L60010 4235

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met ergonomische handgreep

    Kenmerk:

    • Diameter (mm): 6 mm
    • Lengte [mm): 540 mm
    • Gewicht: 113 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen