Gereedschapshouder maat 2, bereik 4,6-8 mm

Artikelnummer: 77390002
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
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77390002
EAN/GTIN 4018754048984
Nummer fabrikant 77390002
L-nummer L60010 309

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een ratel
  • Alle stalen onderdelen
  • verchroomd

Kenmerk:

  • Bereik mm: 4,6-8 mm
  • ISO: M6-12
  • DIN: M5-12
  • Gr.: 2
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Gewicht: 305 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen