Momentsleutel DREMOMETER F 1.1/2″ 1500-3000 Nm

Artikelnummer: 7717160
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
maximaal draaimoment 3.000 Nm
Serie DREMOMETER
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7717160
EAN/GTIN 4002805857212
Nummer fabrikant 7717160
L-nummer L60160 971

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met 1.1/2″ aandrijfvierkant in het bereik van 1500 - 3000 N∙m
Enkelzijdig aandrijfvierkant voor gecontroleerd rechtsom aanhalen
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Dubbele schaalverdeling, ook geschikt voor het lbf-ft bereik
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Foutloze werking - geen verschuiving van waarden bij bediening buiten de handgreep
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Krachtbesparing door het gebruik van twee verlengpijpen

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 35 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 40 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1.1/2″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Opslag: Karton
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
  • Type momentsleutel: F
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Onderhoud
  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 1.037 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 2309 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 70,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 40 mm
  • Lengte van de buis 1: 925 mm
  • Lengte aandrijfbuis 2: 745 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Industrie
    • Bouw en bedrijfsvoertuigen
    • Militair
    • Energie
    • Mechanica
    • Utiliteit
    • Service
    • Olie & Gas

Uit dezelfde serie "DREMOMETER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen