Messingdorn

Artikelnummer: 77130000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77130000
EAN/GTIN 4018754048649
Nummer fabrikant 77130000
L-nummer L60010 3016

Omschrijving

Omschrijving:

  • D. 20 mm, lengte 200 mm
  • Gebruikt om bussen, lagerringen, enz. naar buiten en naar buiten te drijven
  • Montage van de middelste pen van de stuurinrichting

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 20 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 20 mm
  • Lengte [mm): 200 mm
  • Gewicht: 533 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen