Carbide afschrijver

Artikelnummer: 77100001
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
Producttype Kraspen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77100001
EAN/GTIN 4018754214341
Nummer fabrikant 77100001
L-nummer L60010 4878

Omschrijving

Omschrijving:

  • rechte vorm
  • Stabiele schacht met hardmetalen tip
  • kan opnieuw worden geslepen
  • Houder met clip

Kenmerk:

  • Tip diameter [mm]: 3,15 mm
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 40 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen