Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Accu-blindklinkapparaat PowerBird® Pro

Artikelnummer: 770507

Productdetails

Technische gegevens

Slag 25 mm
Voor blindklinknagels van alle materialen tot 6,4 mm
Kracht 15000 N
Accucapaciteit 18 Ah
Accuspanning 2,1 V
Gewicht inclusief accu 2 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 770507

Omschrijving

Uitvoering:

Snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.

Voordeel:

Hoge werksnelheid en groot vermogen, door elektronische regeling is een hoge bedrijfszekerheid gewaarborgd.

Levering:

Inclusief Li-ion-schuifaccu nr. 770529 en lader nr. 770528 maat 2 in een kunststof koffer. Mondstukken 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 en 17 / 45.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.