{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Slag | 25 mm | |
Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 6,4 mm | |
Kracht | 20000 N | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Gewicht inclusief accu | 2,1 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Blindklinkapparaat |
Artikelnummer | 770506 CAS | |
EAN/GTIN | 4007081102476 | |
Nummer fabrikant | 1679666 |