{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slag | 25 mm | |
Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 5 mm | |
Kracht | 10000 N | |
Accucapaciteit | 18 Ah | |
Accuspanning | 2,1 V | |
Gewicht inclusief accu | 2 kg | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Blindklinkapparaat |
Artikelnummer | 770504 | |
Nummer fabrikant | 1435447 |