{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slag | 20 mm | |
Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 5 mm | |
Kracht | 10000 N | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 14,4 V | |
Gewicht inclusief accu | 2 kg | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Blindklinkapparaat |
Artikelnummer | 770500 | |
EAN/GTIN | 4007081250030 | |
Nummer fabrikant | 1434898 |