Elektronica-zijsnijtang met snijkant uit hard metaal met meer-componentengrepen 120 mm

Artikelnummer: 77 02 120 H
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77 02 120 H
EAN/GTIN 4003773075783
Nummer fabrikant 77 02 120 H
L-nummer L70010 1403

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor extreme eisen aan snijdende tangen vanwege harde of taaie materialen, bijv. piano-, nikkel-, wolfraam- en diodedraad, zoals steeds vaker gebruikt in de elektronica- en ruimtevaartindustrie
  • altijd het juiste snijgereedschap, zelfs voor het hardste materiaal
  • Precisie hardmetalen snijkanten gesoldeerd in gesmede vormstukken
  • stabiele, doordruk- en spelingvrije verbinding
  • Hardheid van HM snijkanten 80 - 83 HRC
  • Tangen met hardmetalen snijkanten hebben een veel langere levensduur dan tangen met conventionele snijkanten
  • blijvend betrouwbare snijresultaten door het vermijden van snijkantvervorming door overbelasting
  • hoge kostenbesparingen door langere levensduur van de tang

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,4 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 1,0 mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 0,6mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 2mm
  • Beklengte (B): 14 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 7,5 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • met meercomponenten-bekleding
  • spiegelgepolijst
  • Snijkant met afschuining