Veiligheidsschaar SECUMAX 218 mm

Artikelnummer: 769245 218
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Typeaanduiding producent Secumax 564
totale lengte 218 mm
Uitvoering handgreep ergonomische twee-componenten greep
Materiaal Roestvrij edelstaal
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769245 218
EAN/GTIN 4002632921322
Nummer fabrikant 56400100

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische 2-componentengreep. Snijkanten van roestvrij edelstaal, voor zeer goede knipeigenschappen en een lange levensduur. De speciale slijping van de schaarbladen beschermt tegen snijverwondingen en de afgeronde punten verkleinen de kans op steekverwondingen.

Toepassing:

Papier, verpakkingen, textiel, folie, plastic verpakkingstape en nog veel meer