Werkschaar met titaniumcoating 175 mm

Artikelnummer: 769240 175
op aanvraag
Op voorraad
866 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 175 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 769240 175
EAN/GTIN 4045197485441
Nummer fabrikant 769240 175

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, handzame universele werkschaar met ergonomische 2-componentengreep. Een titaniumcoating op de bladen (van roestvrij edelstaal) zorgt voor zeer goede knipeigenschappen en een lange levensduur.

Toepassing:

Papier, karton, leer, rubber, folie, kunststof, textiel etc.