Opsteek-ratelkop 1″, rechts

Artikelnummer: 7680810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7680810
EAN/GTIN 4002805754061
Nummer fabrikant 7680810
L-nummer L60160 257

Omschrijving

Omschrijving:

In combinatie met de DREMOMETER voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven
Lichtlopende, robuuste opsteek-ratel
Met 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ of 1″ aandrijfvierkant
Rechtsdraaiende modellen (nr. 754-00 tot -06)
Linksdraaiende modellen (nr. 754-11 tot -16)
Gemaakt van chroom-vanadiumstaal
*Maximale permanente belasting van het aandrijfvierkant volgens DIN EN ISO 6789:2003, resp. de maximale belasting van de opname

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Ontwerp: rechts snijden
  • Continu draagvermogen: 1″ = 2000 Nm
  • Totale hoogte [mm]: 95 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 62 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 73 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • Gebruik/toepassing: E / EK
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen