Veiligheidsschoen halfhoog DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1 DANIEL Pro Mid ESD S3 Typ 1, Maat 45

Artikelnummer: 7679101-45
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 45
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7679101-45
    EAN/GTIN 4030839379479
    Nummer fabrikant 7679101-45
    L-nummer L00790 3478

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gehydrofobeerd nubuck leder
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • semi-orthopedische inlegzool ESD black
    • metaalvrije tussenzool
    • PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
    • slijtvaste TPU-beschermneus
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
    • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.