Veiligheidsschoen halfhoog ARTURO black-red Mid ESD S3 ARTURO black-red Mid ESD S3, Maat 43

Artikelnummer: 765511-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Kunststoff
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie ARTURO
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Kunststoff
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 43
    Kleur schwarz / rot
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 765511-43
    EAN/GTIN 4030839346563
    Nummer fabrikant 765511-43
    L-nummer L00790 3191

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gehydrofobeerd textiel/gehydrofobeerd microvezel
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool BIOMEX DYNAMICS
    • kunststof neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
    • ledervrij
    • BIOMEX PROTECTION© - manchet voor de stabilisering van het enkelgewricht