Winter veiligheidslaars JOSCHI ESD S3 CI JOSCHI ESD S3 CI, Maat 40

Artikelnummer: 76521-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie JOSCHI
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 40
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 76521-40
    EAN/GTIN 4030839268483
    Nummer fabrikant 76521-40

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder
    • wintervoering
    • gepolsterde watertong
    • hele inlegzool van warme vlies ESD
    • metaalvrije tussenzool
    • grof geprofileerde PU/PU zool SAFEGUARD
    • aangespoten PU-kruipneus
    • aluminium neus
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C
    • extra brede pasvorm
    • combinatie: veter en ritssluiting