Plaatstalen koffer leeg voor DREMOMETER BC/C

Artikelnummer: 7621210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 7621210
EAN/GTIN 4002805856291
Nummer fabrikant 7621210

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardverpakking voor momentsleutel DREMOMETER BC/C plus toebehoren
Robuust en stabiel, optimaal voor opslag en transport

Kenmerk:

  • afmetingen (L x B x H): 52 mm x 115 mm x 630 mm
  • totale breedte [mm]: 115 mm
  • totale hoogte [mm]: 52 mm
  • totale lengte [mm]: 630 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • nominale breedte [mm]: 115 mm
  • nominale hoogte [mm]: 52 mm
  • nominale lengte [mm]: 630 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen